Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN38682
Cod. Produttore
38682
Cod. EAN
8010152386824

Informazioni di prodotto

CTL600 LED A AMB V12/24DAC GY
Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

68 DECIBEL

corrente assorbita

0,17 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Arancione

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di segnalatore acustico

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

12 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

3,2 ... 3,2 KILOHERTZ