Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN64528
Cod. Produttore
64528
Cod. EAN
8010152645280

Informazioni di prodotto

CTL1200 X YEL V12/24DAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

tipo di montaggio

Altro

potenza

6 J

tipo di corrente

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Giallo

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

12 ... 24 V

corrente assorbita

0,75 ... 1 A