›

CTL1200 X RED V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN64526
Cod. Produttore 64526
Cod. EAN 8010152645266

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24V ACDC
  • Protezione: IP54 standard
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Emissione luce: LED SMD o Xenon
  • Corrente max LED: 320mA
  • Classe isolamento: II
  • Segnalazione acustica: fino 80 dB
  • Serie: CTL 1200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza

6 J

tipo di corrente

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

12 ... 24 V

corrente assorbita

0,75 ... 1 A

CTL1200 X RED V12/24DAC GY