›

CTL1200 X GRE V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN64527
Cod. Produttore 64527
Cod. EAN 8010152645273

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore modulare
  • Tensione controllo: 12-24 V DC
  • Colore: Grigio
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Gestione circuiti
  • Serie: CTL1200 X GRE
  • Dimensioni: Compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare CTL1200 X GRE V12/24DAC colore grigio, progettato per applicazioni elettriche con tensioni di controllo da 12 a 24 V in corrente continua. Questo componente garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una soluzione compatta e funzionale per la gestione dei circuiti. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per ambienti industriali e civili dove è richiesta precisione nel controllo elettrico.
CTL1200 X GRE V12/24DAC GY