Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Altro
potenza
6 J
tipo di corrente
AC/DC
Materiale del corpo
Plastica
Tipo Lampada
Xeno
colore calotta
Arancione
grado di protezione (IP)
IP54
tensione nominale
12 ... 24 V
corrente assorbita
0,75 ... 1 A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te