›

CTL1200 X AMB V110AC GY

Cod. Rexel SN64531
Cod. Produttore 64531
Cod. EAN 8010152645310

Informazioni principali

  • Serie: CTL 1200
  • Tensione operativa: 12/24V ACDC, 90/240V AC
  • Grado di protezione: IP54 (IP30 ACOUSTIC)
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Base in ABS e cupola policarbonato
  • Luce: LED SMD o Xenon 6J
  • Segnalazione acustica: fino a 80 dB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza

6 J

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

110 ... 110 V

corrente assorbita

0,1 ... 0,1 A

CTL1200 X AMB V110AC GY