Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Struttura
colore del corpo
Grigio
tipo di corrente
AC/DC
volume
80 DECIBEL
corrente assorbita
1 A
Tipo Lampada
Xeno
colore calotta
Rosso
tipo di segnale ottico
Flash
tipo di segnale acustico
Tono a impulsi
grado di protezione (IP)
IP30
adatto per montaggio a parete
tipo di segnalatore acustico
Segnalatore sonoro
tensione nominale
12 ... 24 V
frequenza del segnale acustico
3,7 ... 3,7 KILOHERTZ
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te