Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN27481
Cod. Produttore
27481
Cod. EAN
8010152274817

Informazioni di prodotto

CTL1200 X A AMB V12/24DAC GY
Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

80 DECIBEL

corrente assorbita

1 A

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Arancione

tipo di segnale ottico

Flash

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi

grado di protezione (IP)

IP30

adatto per montaggio a parete

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

tensione nominale

12 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

3,7 ... 3,7 KILOHERTZ