Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Altro
larghezza
138 mm
altezza
112 mm
colore del corpo
Grigio
tipo di tensione di alimentazione
AC
corrente assorbita
0,075 A
funzione luce fissa
Materiale del corpo
Plastica
Tipo Lampada
LED non sostituibile
colore calotta
Giallo
grado di protezione (IP)
IP54
Funzione lampeggiante
temperatura ambiente
-30 ... 50 °C
tensione nominale
90 ... 240 V
Frequenza lampeggiante
140 ... 140 VOLTE_MINUTO
intensità luminosa
27 ... 27 cd
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te