›

CTL1200 LED RED V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN38743
Cod. Produttore 38743
Cod. EAN 8010152387432

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24V ACDC, 90/240V AC
  • Corrente LED: 320 mA (12V), 75 mA (240V)
  • Grado protezione: IP54 (LED), IP30 (Acoustic)
  • Temperatura operativa: -30° +50°C (LED)
  • Emissione luminosa: LED SMD, triplo lampeggio
  • Emissione acustica: 80 dB max (versione Acoustic)
  • Materiali: Base ABS, cupola policarbonato
  • Serie: CTL 1200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

138 mm

altezza

112 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente assorbita

0,32 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP54

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

140 ... 140 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

27 ... 27 cd

CTL1200 LED RED V12/24DAC GY