›

CTL1200 LED GRE V90/240AC GY

Cod. Rexel SN38754
Cod. Produttore 38754
Cod. EAN 8010152387548

Informazioni principali

  • Serie: CTL 1200
  • Tensione operativa: 12/24V ACDC, 90/240V AC
  • Grado di protezione: IP54 (IP30 Acoustic)
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Tecnologia luminosa: LED SMD o Xenon 6J
  • Segnalazione acustica: fino 80 dB (versioni Acoustic)
  • Materiali: Base ABS, cupola policarbonato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

138 mm

altezza

112 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

0,075 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP54

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

90 ... 240 V

Frequenza lampeggiante

140 ... 140 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

27 ... 27 cd

CTL1200 LED GRE V90/240AC GY