›

CTL1200 LED GRE V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN38744
Cod. Produttore 38744
Cod. EAN 8010152387449

Informazioni principali

  • Serie: CTL 1200
  • Tensione operativa: 12/24V ACDC, 90/240V AC
  • Grado di protezione: IP54 (IP30 ACOUSTIC)
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Tipo luce: LED SMD o Xenon flash
  • Segnalazione acustica: integrata (versioni ACOUSTIC)
  • Materiali: Base ABS, cupola policarbonato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

138 mm

altezza

112 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente assorbita

0,32 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP54

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

140 ... 140 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

27 ... 27 cd

CTL1200 LED GRE V12/24DAC GY