›

CTL1200 LED BLU V90/240AC GY

Cod. Rexel SN38751
Cod. Produttore 38751
Cod. EAN 8010152387517

Informazioni principali

  • Serie: CTL 1200
  • Tensione operativa: 12/24V ACDC, 90-240V AC
  • Grado di protezione: IP54 (IP30 ACOUSTIC)
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Base in ABS, cupola policarbonato autoestinguente
  • Luce LED SMD o flash Xenon 6J
  • Segnalazione acustica integrata (ACOUSTIC)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

138 mm

altezza

112 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

0,075 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Blu

grado di protezione (IP)

IP54

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

90 ... 240 V

Frequenza lampeggiante

140 ... 140 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

27 ... 27 cd

CTL1200 LED BLU V90/240AC GY