›

CTL1200 LED A RED V90/240AC GY

Cod. Rexel SN38773
Cod. Produttore 38773
Cod. EAN 8010152387739

Informazioni principali

  • Serie: CTL 1200
  • Tensione operativa: 12-24V ACDC, 90-240V AC
  • Grado di protezione: IP54 (IP30 ACOUSTIC)
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Emissione luminosa: LED SMD o Xenon 6J
  • Segnalazione acustica: fino 80 dB (versioni ACOUSTIC)
  • Fissaggio: viteria standard (non fornita)
  • Materiali: Base ABS, cupola policarbonato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

74 DECIBEL

corrente assorbita

0,075 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di segnalatore acustico

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

90 ... 240 V

frequenza del segnale acustico

2,7 ... 2,7 KILOHERTZ

CTL1200 LED A RED V90/240AC GY