›

CTA1 110 TOROIDE APRIBILE

Cod. Rexel WX8300230
Cod. Produttore 8300230
Cod. EAN 8025241154604

Informazioni principali

  • Tipo: Toroide apribile
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente: Misurazioni precise
  • Installazione: Senza interrompere circuito
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti professionali
  • Dimensioni: Compatto e versatile
  • Serie: CTA1 110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CTA1 110 è un toroide apribile progettato per applicazioni elettriche che richiedono misurazioni di corrente precise e affidabili. La sua struttura apribile facilita l'installazione senza dover interrompere il circuito, garantendo praticità e sicurezza durante l'uso. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e stabilità nel tempo, rendendolo ideale per impianti elettrici professionali e industriali. Questo toroide è compatto e versatile, adatto a diverse configurazioni di cablaggio e monitoraggio elettrico.
CTA1 110 TOROIDE APRIBILE