› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

CSR-2M/40/AA MODULO RIDONDANZA 40A

Cod. Rexel CBXCSR2M40AA
Cod. Produttore XCSR2M40AA
Cod. EAN 8017963199537

Informazioni principali

  • Serie: CSR
  • Tensione: 12-80 Vdc
  • Corrente: 2x40 A
  • Funzione: Modulo di ridondanza
  • Monitoraggio: sbilanciamento
  • Protezione: integrata
  • Applicazione: alimentazione ridondante
  • Dimensioni: compatte

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CSR-2M/40/AA Modulo di ridondanza 12-80Vdc 2x40A con monitoraggio dello sbilanciamento

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

115 mm

profondità

130 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

60 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

48 V

valore nominale tensione d'uscita 3

72 V

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

10 ... 80 V

Tensione di alimentazione nominale DC

10 ... 80 V

CSR-2M/40/AA MODULO RIDONDANZA 40A