Prodotti /

Cod. Rexel
WX2680515
Cod. Produttore
2680515
Cod. EAN
8025241011464

Informazioni di prodotto

  • Serie: CSP37
  • Corrente: 16A
  • Numero poli: 3
  • Tensione: 400V
  • Grado protezione: IP67
  • Uso: Industriale
  • Materiale: Robusto
  • Resistente a: Polvere e acqua
Descrizione del produttore: La cassetta elettrica CSP37 è progettata per applicazioni industriali che richiedono un'elevata protezione e affidabilità. Con una capacità di 16A e 3 poli, garantisce un funzionamento sicuro a 400V. Il grado di protezione IP67 assicura resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, rendendola ideale per ambienti esterni o condizioni difficili. La struttura robusta e la qualità dei materiali utilizzati ne fanno una soluzione durevole per l'installazione di impianti elettrici che necessitano di protezione avanzata e prestazioni costanti.