Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSL1240W024A
Cod. Produttore
XCSL1240W024VAA
Cod. EAN
8017963227285

Informazioni di prodotto

Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 24Vdc 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CSL1-240W/024V/AA Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 24Vdc 10A

larghezza

60 mm

altezza

128 mm

profondità

141 mm

assorbimento di potenza

245 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

70 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

12,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

21,6 ... 29,9 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 370 V

Produttore

CSL1-240W/024V/AA ALIM. 1FASE 24VDC

€ 129,66 x 1 Tn.