›

CSI 4 COLTELLI SEZ.

Cod. Rexel WX5530554
Cod. Produttore 5530554
Cod. EAN 8025241129336

Informazioni principali

  • Tipo: 4 coltelli sezionatori
  • Funzione: Interruzione sicura
  • Materiali: Robusti e affidabili
  • Uso: Controllo preciso corrente
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Efficienza: Elevata gestione flusso
  • Sicurezza: Isolamento garantito
  • Serie: WX5530554

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto WX5530554 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura con quattro coltelli sezionatori, ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Progettato per garantire un'elevata efficienza nella gestione del flusso elettrico, questo dispositivo si distingue per la robustezza dei materiali utilizzati e la precisione nella sua funzionalità di sezionamento. La configurazione a quattro coltelli permette una maggiore versatilità e sicurezza nell'isolamento del circuito, rendendolo adatto a impianti elettrici che richiedono un controllo accurato e sicuro della corrente.
CSI 4 COLTELLI SEZ.