› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

CSG960G Alimentatore Trifase/72VDC.13A

Cod. Rexel CBXCSG960G
Cod. Produttore XCSG960G
Cod. EAN 8017963055505

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 400-500Vac
  • Uscita: 72Vdc
  • Corrente uscita: 13.3A
  • Tipo alimentatore: Trifase
  • Serie: CSG960G
  • Potenza nominale: 960W
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Standard industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CSG960G Alimentatore trifase ingresso 400-500Vac / uscita 72Vdc 13.3A

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

127 mm

profondità

139 mm

Altezza della parte incassata

127 mm

assorbimento di potenza

60 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

100 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

18,6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

72 V

valore nominale corrente d'uscita 1

13,3 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

72 ... 85 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

340 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

340 ... 550 V

CSG960G Alimentatore Trifase/72VDC.13A