› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

CSG720D Alimentatore Trifase\48VDC.15A

Cod. Rexel CBXCSG720D
Cod. Produttore XCSG720D
Cod. EAN 8017963054843

Informazioni principali

  • Ingresso: 400-500Vac
  • Uscita: 48Vdc
  • Corrente uscita: 15A
  • Tipo: Alimentatore trifase
  • Serie: CSG720D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CSG720D Alimentatore trifase ingresso 400-500Vac / uscita 48Vdc 15A

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

127 mm

profondità

139 mm

Altezza della parte incassata

127 mm

assorbimento di potenza

55 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

100 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

720 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

22,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

15 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

45 ... 55 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

340 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

340 ... 550 V

CSG720D Alimentatore Trifase\48VDC.15A