› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

CSF85B ALIM.1FASE/12-15VDC.6A

Cod. Rexel CBXCSF85B
Cod. Produttore XCSF85B
Cod. EAN 8017963049139

Informazioni principali

  • Ingresso: 120-230Vac
  • Uscita: 12Vdc
  • Corrente: 6A
  • Tipo: Alimentatore monofase
  • Serie: CSF85B
  • Tensione uscita: 12-15Vdc
  • Applicazione: Alimentazione elettrica
  • Design: Compatto e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CSF85B Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 12Vdc 6A

Caratteristiche tecniche

larghezza

39 mm

altezza

115 mm

profondità

128 mm

Altezza della parte incassata

115 mm

assorbimento di potenza

17 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

59 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

85 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

9 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

6 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

12 ... 15 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

100 ... 345 V

CSF85B ALIM.1FASE/12-15VDC.6A