› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

CSF240DP ALIM.1FASE/48VDC.5A

Cod. Rexel CBXCSF240DP
Cod. Produttore XCSF240DP
Cod. EAN 8017963054041

Informazioni principali

  • Ingresso: 120-230Vac
  • Uscita: 48Vdc
  • Corrente: 5A
  • Tipo: Monofase
  • Serie: CSF240DP
  • Protezione: +ORIN
  • Applicazione: Alimentatore
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CSF240DP Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 48Vdc 5A

Caratteristiche tecniche

larghezza

63,5 mm

altezza

140 mm

profondità

135 mm

Altezza della parte incassata

140 mm

assorbimento di potenza

28 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

83,5 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

7,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

45 ... 55 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

300 ... 345 V

CSF240DP ALIM.1FASE/48VDC.5A