› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

CSF240CP ALIM.1FASE/24VDC.10A

Cod. Rexel CBXCSF240CP
Cod. Produttore XCSF240CP
Cod. EAN 8017963049207

Informazioni principali

  • Ingresso: 120-230Vac
  • Uscita: 24Vdc
  • Corrente: 10A
  • Tipo: Alimentatore monofase
  • Serie: CSF240CP
  • Protezione: +ORI
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CSF240CP Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 24Vdc 10A

Caratteristiche tecniche

larghezza

63,5 mm

altezza

140 mm

profondità

135 mm

Altezza della parte incassata

140 mm

assorbimento di potenza

32 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

83,5 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

15 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

23 ... 27,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

300 ... 345 V

CSF240CP ALIM.1FASE/24VDC.10A