Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
39 mm
altezza
115 mm
profondità
128 mm
Altezza della parte incassata
assorbimento di potenza
20 VOLT_AMPERE
larghezza di montaggio
59 mm
Adatto per quadro di distribuzione
adatto per funzioni di sicurezza
Numero moduli DIN
1
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC/DC
potenza erogata
120 W
Tensione d'uscita regolata
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida portante
stabilizzato
grado di protezione (IP)
IP20
Tensione d'uscita regolabile
resistente a corto circuito
Max. corrente d'uscita 1
8 A
valore nominale tensione d'uscita 1
48 V
valore nominale corrente d'uscita 1
2,5 A
Grado di protezione (NEMA)
1a tensione d'uscita
45 ... 55 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz
90 ... 264 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz
Tensione di alimentazione nominale DC
100 ... 345 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile