› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

CSF120CP ALIM.1FASE/24VDC.5A

Cod. Rexel CBXCSF120CP
Cod. Produttore XCSF120CP
Cod. EAN 8017963049153

Informazioni principali

  • Ingresso: 120-230Vac
  • Uscita: 24Vdc
  • Corrente: 5A
  • Tipo: Monofase
  • Serie: CSF120CP
  • Protezione: +ORIN
  • Applicazione: Alimentatore
  • Montaggio: DIN standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CSF120CP Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 24Vdc 5A

Caratteristiche tecniche

larghezza

39 mm

altezza

115 mm

profondità

128 mm

Altezza della parte incassata

115 mm

assorbimento di potenza

19 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

59 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

8 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

23 ... 27,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

100 ... 345 V

CSF120CP ALIM.1FASE/24VDC.5A