Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM136284
Cod. Produttore
136284
Cod. EAN
4015081330737

Informazioni di prodotto

CSDR4A4CY2210 CAVO X SENSORE DC 3POLI 10M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cavo di collegamento, Funzione di base: Accessori, Assortimento: cavi di collegamento, Lunghezza: 10000 mm, Tipo di tensione: DC, A 4 poli, Forma costruttiva a lato uscita: Estremità del cavo aperta, Forma costruttiva a lato ingresso: Congiuntore, angolato, utilizzabile per: Sensori DC, 4 poli, collegamento a 2, 3 o 4, M12, RS2…-02…, RS2…-11…, RS4-02…

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Giallo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

40 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

40 ... 70 °C

Serie

Moeller series

Produttore

CSDR4A4CY2210 CAVO X SENSORE DC 3PO