› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

CSC120B ALIM.+CARICABATTERIE

Cod. Rexel CBXCSC120B
Cod. Produttore XCSC120B
Cod. EAN 8017963060011

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 V
  • Corrente uscita: 5 A
  • Tensione ingresso: 12-230 Vac
  • Funzione: Modulo DC-UPS
  • Protezione batteria: Caricabatterie integrato
  • Serie: CSC120B
  • Tipo di batteria: 12 Vdc
  • Applicazione: Backup alimentazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CSC120B Modulo DC-UPS 12-230Vac/ 12Vdc 5A

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

115 mm

profondità

130 mm

peso

0,5 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

numero delle fase primarie

1

efficienza totale

88 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

108,5 W

Tensione d'ingresso

120 ... 230 V

Tensione d'uscita

12,5 ... 15,5 V

frequenza primaria

47 ... 63 Hz

CSC120B ALIM.+CARICABATTERIE