› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

CSA120CC DC/DC.CONVERT.24/24V

Cod. Rexel CBXCSA120CC
Cod. Produttore XCSA120CC
Cod. EAN 8017963053174

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 24 Vdc
  • Voltaggio uscita: 12 Vdc
  • Corrente uscita: 5 A
  • Tipo prodotto: Convertitore DC/DC
  • Serie: CSA120CC
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CSA120CC Convertitore DC/DC 24Vdc/ 24Vdc 5A

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

115 mm

tensione secondaria 1

24 V

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

120 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

18 ... 36 V

CSA120CC DC/DC.CONVERT.24/24V