› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

CSA120CB DC/DC.CONVERT.24/12V

Cod. Rexel CBXCSA120CB
Cod. Produttore XCSA120CB
Cod. EAN 8017963053167

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 24 Vdc
  • Voltaggio uscita: 12-15 Vdc
  • Corrente uscita: 7 A
  • Tipo: Convertitore DC/DC
  • Serie: CSA120CB
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CSA120CB Convertitore DC/DC 24Vdc/ 12-15Vdc 7A

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

115 mm

tensione secondaria 1

15 V

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

120 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

18 ... 36 V

CSA120CB DC/DC.CONVERT.24/12V