› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

CSA120BC DC/DC.CONVERT.12/24V

Cod. Rexel CBXCSA120BC
Cod. Produttore XCSA120BC
Cod. EAN 8017963053150

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 12 Vdc
  • Voltaggio uscita: 24 Vdc
  • Corrente uscita: 5 A
  • Tipo: Convertitore DC/DC
  • Serie: CSA120BC
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CSA120BC Convertitore DC/DC 12Vdc/ 24Vdc 5A

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

115 mm

tensione secondaria 1

24 V

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

120 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

10,5 ... 18 V

CSA120BC DC/DC.CONVERT.12/24V