Prodotti /

Cod. Rexel
WX7590305
Cod. Produttore
7590305
Cod. EAN
8025241142489

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Vite taglio combinato
  • Lunghezza: 30 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale: Resistente
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Uso: Professionale
  • Compatibilità: Varie superfici
  • Serie: CS 10256
Descrizione del produttore: Vite a taglio combinato H30 ideale per applicazioni elettriche, progettata per garantire una fissaggio sicuro e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni ottimali nelle installazioni di componenti elettrici. Adatta per utilizzi professionali nel settore dell'impiantistica elettrica, offre facilità di montaggio e compatibilità con diverse superfici.