Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5LUM17124
Cod. Produttore
LUM17124
Cod. EAN
3660191171247

Informazioni di prodotto

  • Illuminazione fino a 30 m
  • Funzionamento SA/SE
  • Marcatura 1 o 2 lati
  • Modulo di monitoraggio
  • Comutazione a distanza
  • Materiali di alta qualità
  • Pittogrammi inclusi
  • Serie: None
CRYSTALWAY 30M è un dispositivo di illuminazione di emergenza progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti elettrici. Funziona sempre alimentato o solo in modalità emergenza, assicurando visibilità continua in caso di interruzione della corrente. Dotato di commutazione a distanza e modulo di monitoraggio integrato, permette un controllo efficiente e una gestione semplificata del sistema. L’indicazione può essere visualizzata su uno o due lati, con presenza di pittogramma per una comunicazione chiara e immediata. Adatto per marcature con foglio o lastra da inserire, è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e conformità alle norme di sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Il Z5LUM17124 è un dispositivo della famiglia CRYSTALWAY, progettato per garantire sicurezza e visibilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'illuminazione di 30 metri con diverse opzioni di funzionamento, sia sempre alimentato che solo in emergenza. Questo modello è adatto per una marcatura chiara e visibile su un lato o su due lati, ed è dotato di un modulo di monitoraggio per un sistema ad alimentazione centrale. La comutazione a distanza e la presenza di pittogrammi rendono questo dispositivo estremamente versatile e funzionale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

47 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

47 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

331 mm

altezza/profondità

183 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

38

lunghezza di montaggio

302 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

30 m

Potenza totale

4,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

60 lm

Con pittogramma

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

3 lm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Classe efficienza energetica della sorgente luminosa sostituibile in dotazione

A++

altezza/profondità di inserimento

205 mm

fattore di potenza

0,7

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Produttore

CRYSTALWAY lampada emergenza 30m SA/SE monitoraggio centrale