Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z540071354595
Cod. Produttore
40071354595
Cod. EAN
3660191605841

Informazioni di prodotto

CRYSTALWAY 30M 1/3/5/8H SA/SE AT
Scopri il CRYSTALWAY, un dispositivo innovativo progettato per la marcatura efficace. Con una lunghezza di 30 metri, offre opzioni di indicazione su un lato o due lati, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Questo prodotto è sempre alimentato e ha la funzione di emergenza, assicurando la massima sicurezza. La comutazione a distanza e il monitoraggio tramite auto-test automatico garantiscono un funzionamento affidabile. Inoltre, è dotato di pittogrammi per una facile identificazione. Descrizione del produttore: Scopri il CRYSTALWAY, un dispositivo innovativo progettato per la marcatura efficace. Con una lunghezza di 30 metri, offre opzioni di indicazione su un lato o due lati, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Questo prodotto è sempre alimentato e ha la funzione di emergenza, assicurando la massima sicurezza. La comutazione a distanza e il monitoraggio tramite auto-test automatico garantiscono un funzionamento affidabile. Inoltre, è dotato di pittogrammi per una facile identificazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

47 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

47 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

331 mm

altezza/profondità

183 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

38

lunghezza di montaggio

302 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

30 m

Potenza totale

4,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

60 lm

Con pittogramma

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

3 lm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Classe efficienza energetica della sorgente luminosa sostituibile in dotazione

A++

altezza/profondità di inserimento

205 mm

fattore di potenza

0,7

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Produttore

CRYSTALWAY 30M 1/3/5/8H SA/SE AT