Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5LUM17122
Cod. Produttore
LUM17122
Cod. EAN
3660191171223

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: sempre attivo
  • Modalità: emergenza inclusa
  • Segnalazione: 1/3/5/8 ore
  • Inserimento: fogli o piastre
  • Indicazioni: lato singolo/doppio
  • Modulo monitoraggio integrato
  • Commutazione: controllo remoto
  • Serie: None
Segnaletica di emergenza Crystalway con funzionamento sempre alimentato o solo in emergenza, dotata di modulo di monitoraggio integrato per un controllo affidabile del sistema di alimentazione centrale. Il dispositivo supporta la commutazione a distanza e presenta indicazioni visive su uno o due lati, con pittogrammi inclusi per una comunicazione chiara e immediata. Il pannello di marcatura è realizzato in foglio o lastra da inserire, garantendo versatilità nell'installazione. Progettata per garantire sicurezza e visibilità ottimale negli ambienti elettrici, questa segnaletica unisce funzionalità avanzate e design pratico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Il CRYSTALWAY 20M 1/3/5/8H SA/SE CGLIN è un dispositivo innovativo progettato per garantire una segnalazione efficace in ogni situazione. Questo prodotto è sempre alimentato e può funzionare anche in modalità emergenza, offrendo massima sicurezza. La sua versatilità consente di inserire fogli o piastre, con indicazioni su un lato o due lati. Inoltre, è dotato di un modulo di monitoraggio per sistemi ad alimentazione centrale e supporta la commutazione a distanza. Con pittogramma incluso, è ideale per ogni ambiente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

47 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

47 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

231 mm

altezza/profondità

133 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

24

lunghezza di montaggio

202 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

2,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

60 lm

Con pittogramma

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

3 lm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Classe efficienza energetica della sorgente luminosa sostituibile in dotazione

A++

altezza/profondità di inserimento

155 mm

fattore di potenza

0,7

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Produttore

Segnalatore luminoso CRYSTALWAY 20M 1/3/5/8H SA/SE per emergenza ambienti vari