Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z540071354594
Cod. Produttore
40071354594
Cod. EAN
3660191605827

Informazioni di prodotto

CRYSTALWAY 20M 1/3/5/8H SA/SE AT
Descrizione del produttore: Scopri il CRYSTALWAY, un dispositivo innovativo di 20 metri, progettato per garantire la massima sicurezza. Questo prodotto è ideale per la marcatura, con la possibilità di inserire fogli o piastre su un lato o su entrambi. Funziona sempre alimentato o solo in modalità emergenza, con comutazione a distanza per una maggiore praticità. Il sistema di monitoraggio include un auto-test automatico e un pittogramma per un utilizzo intuitivo. Scegli CRYSTALWAY per un'illuminazione efficace e sicura.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

47 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

47 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

231 mm

altezza/profondità

133 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

24

lunghezza di montaggio

202 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

2,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

60 lm

Con pittogramma

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

3 lm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Classe efficienza energetica della sorgente luminosa sostituibile in dotazione

A++

altezza/profondità di inserimento

155 mm

fattore di potenza

0,7

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Produttore

CRYSTALWAY 20M 1/3/5/8H SA/SE AT