›

CRYST.LED E10 24V AC-DC GIALLO

Cod. Rexel WX4027348
Cod. Produttore 4027348
Cod. EAN 8025241196840

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Tensione: 24V AC-DC
  • Colore luce: Giallo
  • Tipo: Spia a LED
  • Consumo: Basso
  • Durata: Elevata
  • Applicazione: Segnale visivo
  • Serie: WX4027348

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spia a LED con attacco E10, alimentazione a 24V in corrente alternata e continua, caratterizzata da una luce di colore giallo. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale visivo chiaro e affidabile. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo, rendendo questo componente perfetto per impianti elettrici che necessitano di indicatori luminosi resistenti e performanti.
CRYST.LED E10 24V AC-DC GIALLO