›

CRYST.LED E10 240V ACDC VERDE

Cod. Rexel WX4027366
Cod. Produttore 4027366
Cod. EAN 8025241196932

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Tensione: 240V AC/DC
  • Colore luce: Verde
  • Tipo: Lampada LED
  • Applicazione: Segnalazione
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX4027366

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED a cristallo con attacco E10, progettata per funzionare a 240V sia in corrente alternata che continua. Il colore verde della luce emessa la rende ideale per applicazioni di segnalazione e indicazione in impianti elettrici. Questa lampada si distingue per l'efficienza energetica tipica della tecnologia LED, garantendo una lunga durata e un basso consumo. Perfetta per ambienti industriali e professionali dove è richiesta una luce verde intensa e affidabile.
CRYST.LED E10 240V ACDC VERDE