›

CRYST.LED E10 130V ACDC BIANCO

Cod. Rexel WX4027352
Cod. Produttore 4027352
Cod. EAN 8025241196864

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Tensione: 130V AC/DC
  • Luce: Bianca intensa
  • Consumo: Ridotto
  • Durata: Prolungata
  • Applicazione: Illuminazione tecnica
  • Design: Compatto
  • Serie: WX4027352

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a LED con attacco E10, compatibile con tensioni di 130V in corrente alternata e continua. Caratterizzata da una luce bianca intensa e duratura, questa lampadina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata. Il design compatto e il consumo ridotto la rendono una soluzione affidabile per illuminazione tecnica e di precisione.
CRYST.LED E10 130V ACDC BIANCO