›

CRYST.LED E10 12V AC-DC BLU

Cod. Rexel WX4027330
Cod. Produttore 4027330
Cod. EAN 8025241196758

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Tensione: 12V AC/DC
  • Colore luce: Blu
  • Tipo lampadina: LED
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: WX4027330

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a LED con attacco E10, progettata per funzionare a 12V sia in corrente alternata che continua. Il colore della luce emessa è blu, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione specifica e a basso consumo energetico. Questa lampadina garantisce lunga durata e affidabilità, rendendola adatta a diverse installazioni elettriche professionali.
CRYST.LED E10 12V AC-DC BLU