›

CRYST.LED E10 12V AC-DC BIANCO

Cod. Rexel WX4027332
Cod. Produttore 4027332
Cod. EAN 8025241196765

Informazioni principali

  • Tipo: LED CRYSTAL E10
  • Tensione: 12V AC/DC
  • Colore luce: Bianco
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga vita utile
  • Installazione: Versatile
  • Protezione: Resistente
  • Serie: WX4027332

Descrizione del prodotto

Il prodotto WX4027332 è una lampadina a LED di tipo CRYSTAL E10 12V AC/DC, di colore bianco. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni di illuminazione in ambienti domestici e commerciali. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga vita utile, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione. La compatibilità con tensioni di 12V AC/DC permette un'installazione versatile, adatta a diversi sistemi di illuminazione. Il design compatto e la forma della lente ottimizzata assicurano una distribuzione uniforme della luce, mentre il colore bianco conferisce un aspetto pulito e moderno. Questa lampada è resistente alle condizioni ambientali grazie alla protezione superficie e ai materiali di alta qualità, offrendo affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per sostituire lampade tradizionali con tecnologia LED, garantisce efficienza luminosa e risparmio energetico, contribuendo a un'illuminazione efficace e sostenibile. Descrizione del produttore: Il prodotto WX4027332 è una lampadina a LED di tipo CRYSTAL E10 12V AC/DC, di colore bianco. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni di illuminazione in ambienti domestici e commerciali. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga vita utile, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione. La compatibilità con tensioni di 12V AC/DC permette un'installazione versatile, adatta a diversi sistemi di illuminazione. Il design compatto e la forma della lente ottimizzata assicurano una distribuzione uniforme della luce, mentre il colore bianco conferisce un aspetto pulito e moderno. Questa lampada è resistente alle condizioni ambientali grazie alla protezione superficie e ai materiali di alta qualità, offrendo affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per sostituire lampade tradizionali con tecnologia LED, garantisce efficienza luminosa e risparmio energetico, contribuendo a un'illuminazione efficace e sostenibile.
CRYST.LED E10 12V AC-DC BIANCO