Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14703
Cod. Produttore
GW14703
Cod. EAN
8011564268685

Informazioni di prodotto

CRONOTERMOSTATO INCASSO 2M 230Vac TIT.
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

alimentazione elettrica

batteria/rete elettrica

esecuzione

digitale

programmi di temporizzazione

giorno/settimana

tempo di commutazione più breve

15 min

elemento del sensore

elettronico

unità riserva di marcia

giorno

riserva di marcia

2

tensione nominale

250 V

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

5 A

temperatura

5 °C 40 °C

differenza di commutazione

2 K

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

tipo di alimentazione elettrica

230 V

intervallo di misura

5

con display

tipo di orologio

orologio giornaliero

comando

tasto

Produttore

CRONOTERMOSTATO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART