Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12703
Cod. Produttore
GW12703
Cod. EAN
8011564267459

Informazioni di prodotto

CRONOTERMOSTATO INCASSO 2M 230Vac NERO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

tipo di alimentazione elettrica

230 V

intervallo di misura

5

con display

tipo di orologio

orologio giornaliero

comando

tasto

differenza di commutazione

2 K

temperatura

5 °C

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

5 A

tensione nominale

250 V

riserva di marcia

2

unità riserva di marcia

giorno

elemento del sensore

elettronico

tempo di commutazione più breve

15 min

programmi di temporizzazione

giorno/settimana

esecuzione

digitale

alimentazione elettrica

batteria/rete elettrica

Produttore

CRONOTERMOSTATO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART