Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10703
Cod. Produttore
GW10703
Cod. EAN
8011564261761

Informazioni di prodotto

CRONOTERMOSTATO INCASSO 2M 230Vac BIANCO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

alimentazione elettrica

batteria/rete elettrica

esecuzione

digitale

elemento del sensore

elettronico

riserva di marcia

2

tensione nominale

250 V

temperatura

5 °C 40 °C

differenza di commutazione

2 K

programmi di temporizzazione

giorno/settimana

tempo di commutazione più breve

15 min

unità riserva di marcia

giorno

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

5 A

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

Bianco

tipo di alimentazione elettrica

230 V

intervallo di misura

5

con display

tipo di orologio

orologio giornaliero

comando

tasto