Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01913
Cod. Produttore
01913
Cod. EAN
8007352336889

Informazioni di prodotto

Cronotermostato GSM 120-230V bianco
Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF locale o da remoto (via SMS o tramite app dedicata) della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) con comunicatore telefonico GSM incorporato, programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, una uscita supplementare ed un ingresso digitale, controllo remoto via SMS, alimentazione 120-230 V~, installazione a parete, bianco

colore

Bianco

unità riserva di marcia

ora

programmi di temporizzazione

giorno/settimana

alimentazione elettrica

rete

commutatore estate/inverno

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

5 A

tensione nominale

250 V

tempo di commutazione più breve

15 min

tipo di alimentazione elettrica

230 V

altezza

90

prodotto Sustainable

Si