› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Termostati

Cronotermostato giornaliero a cavalieri HIPNOS programmazione semplice batterie parete

Cod. Rexel VEVE013900
Cod. Produttore VE013900
Cod. EAN 8007951118176

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 batterie AA 1,5 V
  • Programmazione: giornaliera a 24 cursori
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Campo temperatura: 6-26°C inverno, 18-38°C estate
  • Autonomia batterie: 24 mesi
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: Hipnos

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cronotermostato da parete a cavalieri con programmazione giornaliera e alimentazione a batterie. La programmazione agevolata consiste nel posizionamento dei 24 cavalieri (uno per ogni ora della giornata) sul livello di temperatura desiderato. I valori delle temperature impostate sono subito visibili grazie alla diversa colorazione (azzurra e rossa) dei cursori per il raffreddamento e riscaldamento.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

145 mm

altezza

93,5 mm

profondità

33,5 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio giornaliero

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato giornaliero a cavalieri HIPNOS programmazione semplice batterie parete
€ 100,81 x 1 pz.
(pz.)