Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14446
Cod. Produttore
14446
Cod. EAN
8007352292666

Informazioni di prodotto

Cronotermostato a batterie bianco
Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V, bianco - 3 moduli

Serie

Plana

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

5 A

tempo di commutazione più breve

15 min

tensione nominale

250 V

differenza di commutazione

1 K

alimentazione elettrica

batteria

esecuzione

digitale

programmi di temporizzazione

giorno/settimana

elemento del sensore

elettronico

unità riserva di marcia

giorno

colore

Bianco

commutatore estate/inverno

tipo di alimentazione elettrica

batteria

altezza

49

prodotto Sustainable

Si