› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

CRIMPFOX-TC HC 4 PINZA A CRIMPARE

Cod. Rexel CX1297083
Cod. Produttore 1297083
Cod. EAN 4063151533458

Informazioni principali

  • Tipo contatto: torniti
  • Sezione min.: 0,14 mm²
  • Sezione max.: 4 mm²
  • Crimpatura: quadra
  • Peso: 730 g
  • Colore: nero
  • Serie: CRIMPFOX-TC HC 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: Contatti torniti, sezione min.: 0,14 mm², sezione max.: 4 mm², crimpatura: Crimpatura quadra, peso 730 g, nero

Caratteristiche tecniche

lunghezza

256 mm

esecuzione/azionamento

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

12

sezione

0,14 ... 4 mm²

CRIMPFOX-TC HC 4 PINZA A CRIMPARE