›

CRIMPFOX-SC 6L

Cod. Rexel CX1201578
Cod. Produttore 1201578
Cod. EAN 4017918017392

Informazioni principali

  • Profondità: 7,4 mm
  • Larghezza: 10 mm
  • Altezza: 42,6 mm
  • Dimensioni viti: M3
  • Colore: grigio
  • Montaggio: a innesto
  • Tipo: Adattatore per guide
  • Serie: USA 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per guide, per viti M3, profondità: 7,4 mm, larghezza: 10 mm, altezza: 42,6 mm, dimensioni: 2,8 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a innesto

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

CRIMPFOX-SC 6L
€ 0,4653 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.