Prodotti /

Cod. Rexel
CX1212731
Cod. Produttore
1212731
Cod. EAN
4046356857901

Informazioni di prodotto

Pinza a crimpare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda tubolari in rame, sezione min.: 4 mm², sezione max.: 16 mm², crimpatura: Crimpatura a rientranza, nero

lunghezza

304 mm

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

Altro

sezione

4 ... 16 mm²